text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Jednoručné upínanie EZ šírka upínania 300 mm polomer 90 mm šírka rozprestretia 195-49


Upínacia sila do 2 700 N. Premena na rozperné - bez použitia náradia s EZM, EZL, EZXL vďaka jednoduchému uvoľňovaciemu mechanizmu po stlačení tlačidla na hornej časti. Ergonomicky tvarovaná 2-zložková plastová rukoväť s pumpičkovým mechanizmom a integrovanou uvoľňovacou pákou za lištou. Ochranné krytky s krížovým hranolom na hornej časti na bezpečné uch

Položka č. 2J110809
Rozsah upínania (mm) 300 - 300
Dĺžka čeľustí (mm) 90
Materiálová rukoväť Plast
Ovládanie jednou rukou Áno
Značka Bessey
Ambalat la 6
Len kompletné balenie

technické údaje

Rozsah upínania (mm) 300 - 300
Dĺžka čeľustí (mm) 90
Materiálová rukoväť Plast
Ovládanie jednou rukou Áno
Značka Bessey

Popis

Upínacia sila do 2 700 N. Premena na rozperné - bez použitia náradia s EZM, EZL, EZXL vďaka jednoduchému uvoľňovaciemu mechanizmu po stlačení tlačidla na hornej časti. Ergonomicky tvarovaná 2-zložková plastová rukoväť s pumpičkovým mechanizmom a integrovanou uvoľňovacou pákou za lištou. Ochranné krytky s krížovým hranolom na hornej časti na bezpečné uchytenie okrúhlych, špicatých a hranatých dielov. Ovládanie jednou rukou s malou potrebou námahy. V kartónovom závesnom balení

Čísla materiálu

Položka č. 2J110809
EAN 4008158041209
UBB 500713552544
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu EZXL30-9
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.