text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Jednoručné upínanie EZ šírka 450 mm polomer 80 mm šírka rozprestretia 160-50


Upínacia sila do 2 700 N. Premena na rozperné - bez použitia náradia s EZM, EZL, EZXL vďaka jednoduchému uvoľňovaciemu mechanizmu po stlačení tlačidla na hornej časti. Ergonomicky tvarovaná 2-zložková plastová rukoväť s pumpičkovým mechanizmom a integrovanou uvoľňovacou pákou za lištou. Ochranné krytky s krížovým hranolom na hornej časti na bezpečné uch

Položka č. 7Z961262
Rozsah upínania (mm) 450 - 450
Dĺžka čeľustí (mm) 80
Materiálová rukoväť Plast
Ovládanie jednou rukou Áno
Značka Bessey
Ambalat la 6
Len kompletné balenie

technické údaje

Rozsah upínania (mm) 450 - 450
Dĺžka čeľustí (mm) 80
Materiálová rukoväť Plast
Ovládanie jednou rukou Áno
Značka Bessey

Popis

Upínacia sila do 2 700 N. Premena na rozperné - bez použitia náradia s EZM, EZL, EZXL vďaka jednoduchému uvoľňovaciemu mechanizmu po stlačení tlačidla na hornej časti. Ergonomicky tvarovaná 2-zložková plastová rukoväť s pumpičkovým mechanizmom a integrovanou uvoľňovacou pákou za lištou. Ochranné krytky s krížovým hranolom na hornej časti na bezpečné uchytenie okrúhlych, špicatých a hranatých dielov. Ovládanie jednou rukou s malou potrebou námahy. V kartónovom závesnom balení

Čísla materiálu

Položka č. 7Z961262
EAN 4008158041162
UBB 500713551306
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu EZL45-8
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.