text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Nožnice na figúry D16 D16-pravé 240mm

Nie je skladom

Na krátke, rovné a oblúkové rezy. Hrany s mikrozúbkami na protišmykovú prácu. K dispozícii aj model s ľavým rezom

Položka č. E0401.016.240
Dĺžka čepele (mm) 40
Dĺžka (mm) 240
Prevádzka Ľavák
Max. hrúbka dosky (mm) 1.2
Priamy model Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka čepele (mm) 40
Dĺžka (mm) 240
Prevádzka Ľavák
Max. hrúbka dosky (mm) 1.2
Priamy model Áno
Značka Bessey
Váha kusu (g) 380

Popis

Na krátke, rovné a oblúkové rezy. Hrany s mikrozúbkami na protišmykovú prácu. K dispozícii aj model s ľavým rezom

Čísla materiálu

Položka č. E0401.016.240
EAN 4010220019146
UBB 404106050143
UNSPSC 44121618
Číslo materiálu výrobcu D16
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.