text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Bessey Fig snip D214-250 Right 250mm


Na krátke, rovné a zakrivené rezy (najmä s malým polomerom). Veľmi klzká rezná hlava. D214 - lakované rukoväte. D114 - PVC namáčané rukoväte. K dispozícii v pravom alebo ľavom rezacom vyhotovení.

Položka č. E0465.214.250
Dĺžka čepele (mm) 37
Dĺžka 250
Prevádzka Universal
Max. hrúbka dosky (mm) 1
Priamy model Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka čepele (mm) 37
Dĺžka 250
Prevádzka Universal
Max. hrúbka dosky (mm) 1
Priamy model Áno
Značka Bessey

Popis

Na krátke, rovné a zakrivené rezy (najmä s malým polomerom). Veľmi klzká rezná hlava. D214 - lakované rukoväte. D114 - PVC namáčané rukoväte. K dispozícii v pravom alebo ľavom rezacom vyhotovení.

Čísla materiálu

Položka č. E0465.214.250
EAN 4010220001134
UBB 404106051471
UNSPSC 44121618
Číslo materiálu výrobcu D214-250
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.