text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey D107-250L nožnice na otvory ľavé 250mm


Na krátke, rovné a zakrivené rezy. D207 - lakované rukoväte. D107 - Rukoväte z namáčaného PVC. K dispozícii v pravom alebo ľavom prevedení rezania

Položka č. E0454.207.250
Dĺžka čepele (mm) 42
Dĺžka (mm) 250
Prevádzka Universal
Max. hrúbka dosky (mm) 1
Priamy model Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka čepele (mm) 42
Dĺžka (mm) 250
Prevádzka Universal
Max. hrúbka dosky (mm) 1
Priamy model Áno
Značka Bessey
Váha kusu (g) 460

Popis

Na krátke, rovné a zakrivené rezy. D207 - lakované rukoväte. D107 - Rukoväte z namáčaného PVC. K dispozícii v pravom alebo ľavom prevedení rezania

Čísla materiálu

Položka č. E0454.207.250
EAN 4010220000786
UBB 404106090248
UNSPSC 44121618
Číslo materiálu výrobcu D107-250L
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.