text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Celooceľová skrutková svorka GZ-KG šírka upnutia 500 mm polomer 120 mm 2-C sklopná ha


Upínacia sila do 5 000 N. Pevná čeľusť a posuvné rameno sú vyrobené z tvrdenej ocele na pružné upínanie. Vysokokvalitná dvojzložková plastová rukoväť. Otočná rukoväť sa dá sklopiť o 90° a otočiť o 360° bez prekážok - aj v ťažko prístupných oblastiach. Prítlačné dosky sa dajú vymeniť ručne - nie je potrebné žiadne náradie

Artículo No. 9Z902022
Rozsah upínania (mm) 500 - 500
Dĺžka čeľustí (mm) 120
Materiál čeľustí Iné
Typ upínacieho mechanizmu Iné
Max. uhol (°) 360
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Rozsah upínania (mm) 500 - 500
Dĺžka čeľustí (mm) 120
Materiál čeľustí Iné
Typ upínacieho mechanizmu Iné
Max. uhol (°) 360
Značka Bessey

Descripción

Upínacia sila do 5 000 N. Pevná čeľusť a posuvné rameno sú vyrobené z tvrdenej ocele na pružné upínanie. Vysokokvalitná dvojzložková plastová rukoväť. Otočná rukoväť sa dá sklopiť o 90° a otočiť o 360° bez prekážok - aj v ťažko prístupných oblastiach. Prítlačné dosky sa dajú vymeniť ručne - nie je potrebné žiadne náradie

Números de artículo

Artículo No. 9Z902022
EAN 4008158041414
UBB 500713553799
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr GZ50-12KG
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.