text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Celonerezová skrutková svorka GZ-KG šírka upnutia 250 mm polomer 120 mm 2-C sklopná ha


Upínacia sila do 5 000 N. Pevná čeľusť a posuvné rameno sú vyrobené z tvrdenej ocele na pružné upínanie. Vysokokvalitná dvojzložková plastová rukoväť. Otočná rukoväť sa dá sklopiť o 90° a otočiť o 360° bez prekážok - aj na ťažko prístupných miestach. Prítlačné dosky sa dajú vymeniť ručne - nie je potrebné žiadne náradie

Položka č. 6G543737
Rozsah upínania (mm) 250 - 250
Dĺžka čeľustí (mm) 120
Materiál čeľustí Iné
Typ upínacieho mechanizmu Iné
Max. uhol (°) 360
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Rozsah upínania (mm) 250 - 250
Dĺžka čeľustí (mm) 120
Materiál čeľustí Iné
Typ upínacieho mechanizmu Iné
Max. uhol (°) 360
Značka Bessey

Popis

Upínacia sila do 5 000 N. Pevná čeľusť a posuvné rameno sú vyrobené z tvrdenej ocele na pružné upínanie. Vysokokvalitná dvojzložková plastová rukoväť. Otočná rukoväť sa dá sklopiť o 90° a otočiť o 360° bez prekážok - aj na ťažko prístupných miestach. Prítlačné dosky sa dajú vymeniť ručne - nie je potrebné žiadne náradie

Čísla materiálu

Položka č. 6G543737
EAN 4008158041384
UBB 500713553120
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu GZ25KG
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.