text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCRWCLMP TGK 2K 50-500-120


Upínacia sila až 7 000 N. Posilnená konštrukcia pre vyššiu upínaciu silu a väčšiu šírku otvoru. Vysokokvalitná dvojzložková plastová rukoväť. Prítlačné dosky sa dajú vymeniť ručne - nie je potrebné žiadne náradie. Stabilná profilovaná lišta so zúbkovaním. Protišmykový systém BESSEY

Položka č. K0415.000.050
Rozsah upínania (mm) 500 - 500
Dĺžka čeľustí (mm) 120
Materiálová rukoväť Plast
Materiál čeľustí Temperovaná liatina
Typ upínacieho mechanizmu Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Rozsah upínania (mm) 500 - 500
Dĺžka čeľustí (mm) 120
Materiálová rukoväť Plast
Materiál čeľustí Temperovaná liatina
Typ upínacieho mechanizmu Iné
S protišmykovým zariadením Áno
Značka Bessey
Váha kusu (g) 2700

Popis

Upínacia sila až 7 000 N. Posilnená konštrukcia pre vyššiu upínaciu silu a väčšiu šírku otvoru. Vysokokvalitná dvojzložková plastová rukoväť. Prítlačné dosky sa dajú vymeniť ručne - nie je potrebné žiadne náradie. Stabilná profilovaná lišta so zúbkovaním. Protišmykový systém BESSEY

Čísla materiálu

Položka č. K0415.000.050
EAN 4008158030265
UBB 500570265495
UNSPSC 31162903
Číslo materiálu výrobcu TGK50-2K
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.