text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREW CLAMPS TG TG 30


Upínacia sila do 6 000 N. Ergonomicky tvarovaná drevená rukoväť. Prítlačné dosky sa dajú vymeniť ručne - nie je potrebné žiadne náradie (od hĺbky hrdla 80 mm). S ochrannými krytkami na upínacích plochách. Stabilná profilovaná lišta so zúbkovaním. Protišmykový systém BESSEY (od hĺbky hrdla 80 mm)

Položka č. K0400.000.030
Dizajn S koľajnicou
Trieda kvality Iné
Materiál Iné
Rozsah upínania (mm) 300 - 300
Dĺžka čeľustí (mm) 140
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn S koľajnicou
Trieda kvality Iné
Materiál Iné
Rozsah upínania (mm) 300 - 300
Dĺžka čeľustí (mm) 140
Materiálová rukoväť Drevo
Materiál čeľustí Temperovaná liatina
S protišmykovým zariadením Áno
Značka Bessey
Váha kusu (g) 2195
HS kód 8205700000

Popis

Upínacia sila do 6 000 N. Ergonomicky tvarovaná drevená rukoväť. Prítlačné dosky sa dajú vymeniť ručne - nie je potrebné žiadne náradie (od hĺbky hrdla 80 mm). S ochrannými krytkami na upínacích plochách. Stabilná profilovaná lišta so zúbkovaním. Protišmykový systém BESSEY (od hĺbky hrdla 80 mm)

Čísla materiálu

Položka č. K0400.000.030
EAN 4008158008868
UBB 240180133839
UNSPSC 31162903
Číslo materiálu výrobcu TG30
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.