text.skipToContent text.skipToNavigation

Diepspanschroefklem TGNT spanwijdte 400 mm werkbereik 200 mm houten greep 35 x 1


Upínacia sila do 7 000 N. Odolná konštrukcia. Ergonomicky tvarovaná drevená rukoväť. Veľká, stabilná masívna plochá lišta so zúbkovaním. Rozmery koľajnice veľké a rovné 40 x 11 sú nepozinkované

Numer artykułu K0409.000.040
Spanbereik (mm) 400 - 400
Beklengte (mm) 200
Materiaal greep Hout
Materiaal kaken Gietijzer smeedbaar
Type spanmechanisme Overig
Pakowane po 1

Specyfikacje

Spanbereik (mm) 400 - 400
Beklengte (mm) 200
Materiaal greep Hout
Materiaal kaken Gietijzer smeedbaar
Type spanmechanisme Overig
Met antislip voorziening Ja
Merk Bessey
Gewicht per stuk (g) 3410

Opis

Upínacia sila do 7 000 N. Odolná konštrukcia. Ergonomicky tvarovaná drevená rukoväť. Veľká, stabilná masívna plochá lišta so zúbkovaním. Rozmery koľajnice veľké a rovné 40 x 11 sú nepozinkované

Numery artykułów

Numer artykułu K0409.000.040
EAN 4008158012391
UBB 500570264324
UNSPSC 31162903
Artykuł producenta nr TGN40T20
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.