text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREW CLAMPS TG 25 250-120


Upínacia sila do 6 000 N. Ergonomicky tvarovaná drevená rukoväť. Prítlačné dosky sa dajú vymeniť ručne - nie je potrebné žiadne náradie (od hĺbky hrdla 80 mm). S ochrannými krytkami na upínacích plochách. Stabilná profilovaná lišta so zúbkovaním. Protišmykový systém BESSEY (od hĺbky hrdla 80 mm)

Položka č. K0400.000.025
Dizajn S koľajnicou
Trieda kvality Iné
Materiál Iné
Rozsah upínania (mm) 250 - 250
Dĺžka čeľustí (mm) 120
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn S koľajnicou
Trieda kvality Iné
Materiál Iné
Rozsah upínania (mm) 250 - 250
Dĺžka čeľustí (mm) 120
Materiálová rukoväť Drevo
Materiál čeľustí Temperovaná liatina
S protišmykovým zariadením Áno
Značka Bessey
Váha kusu (g) 1535

Popis

Upínacia sila do 6 000 N. Ergonomicky tvarovaná drevená rukoväť. Prítlačné dosky sa dajú vymeniť ručne - nie je potrebné žiadne náradie (od hĺbky hrdla 80 mm). S ochrannými krytkami na upínacích plochách. Stabilná profilovaná lišta so zúbkovaním. Protišmykový systém BESSEY (od hĺbky hrdla 80 mm)

Čísla materiálu

Položka č. K0400.000.025
EAN 4008158008769
UBB 240180133185
UNSPSC 31162903
Číslo materiálu výrobcu TG25
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.