text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREW CLAMPS TG 16 160-80


Upínacia sila do 6 000 N. Ergonomicky tvarovaná drevená rukoväť. Prítlačné dosky sa dajú vymeniť ručne - nie je potrebné žiadne náradie (od hĺbky hrdla 80 mm). S ochrannými krytkami na upínacích plochách. Stabilná profilovaná lišta so zúbkovaním. Protišmykový systém BESSEY (od hĺbky hrdla 80 mm)

Artikelnummer K0400.000.016
Diseño Con riel
Clase de calidad Otro
Material Otro
Rango de sujeción (mm) 160 - 160
Longitud mandíbula (mm) 80
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Diseño Con riel
Clase de calidad Otro
Material Otro
Rango de sujeción (mm) 160 - 160
Longitud mandíbula (mm) 80
Asidero de material Madera
Material mordazas Hierro fundido maleable
Con dispositivo antideslizante
Marca Bessey
Peso por pieza (g) 741.13
Codigo SA 8205700000

Beschreibung

Upínacia sila do 6 000 N. Ergonomicky tvarovaná drevená rukoväť. Prítlačné dosky sa dajú vymeniť ručne - nie je potrebné žiadne náradie (od hĺbky hrdla 80 mm). S ochrannými krytkami na upínacích plochách. Stabilná profilovaná lišta so zúbkovaním. Protišmykový systém BESSEY (od hĺbky hrdla 80 mm)

Artikelnummern

Artikelnummer K0400.000.016
EAN 4008158008677
UBB 500501228406
UNSPSC 31162903
Hersteller Artikel Nr TG16
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.