text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREW CLAMPS TG 100 1000-400


Clamping force up to 7,000 N. Heavy-duty design. Ergonomically shaped wood handle. Large, stable solid flat rail with serration. Rail dimensions great than and equal to 40 x 11 are ungalvanized

Položka č. K0412.000.100
Rozsah upínania (mm) 1000 - 1000
Dĺžka čeľustí (mm) 400
Materiálová rukoväť Drevo
Materiál čeľustí Temperovaná liatina
Typ upínacieho mechanizmu Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Rozsah upínania (mm) 1000 - 1000
Dĺžka čeľustí (mm) 400
Materiálová rukoväť Drevo
Materiál čeľustí Temperovaná liatina
Typ upínacieho mechanizmu Iné
S protišmykovým zariadením Áno
Značka Bessey
Váha kusu (g) 9340
HS kód 8205700000

Popis

Clamping force up to 7,000 N. Heavy-duty design. Ergonomically shaped wood handle. Large, stable solid flat rail with serration. Rail dimensions great than and equal to 40 x 11 are ungalvanized

Čísla materiálu

Položka č. K0412.000.100
EAN 4008158012308
UBB 500570265156
UNSPSC 31162903
Číslo materiálu výrobcu TGN100T40
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.