text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREW CLAMPS TG 10 100-50


Upínacia sila do 6 000 N. Ergonomicky tvarovaná drevená rukoväť. Prítlačné dosky sa dajú vymeniť ručne - bez potreby náradia (od hĺbky hrdla 80 mm). S ochrannými krytkami na upínacích plochách. Stabilná profilovaná lišta so zúbkovaním. Protišmykový systém BESSEY (od hĺbky hrdla 80 mm)

Referência K0400.000.010
Desenho Com trilho
Classe de qualidade Outro
Material Outro
Gama de fixação (mm) 100 - 100
Comprimento do mordente (mm) 50
Embalado por 1

Especificações

Desenho Com trilho
Classe de qualidade Outro
Material Outro
Gama de fixação (mm) 100 - 100
Comprimento do mordente (mm) 50
Pega de material Madeira
Material das maxilas Ferro fundido maleável
Com dispositivo antiderrapante Sim
Marca Bessey
Peso por peça (g) 260
Código pautal 8205700000

Descrição

Upínacia sila do 6 000 N. Ergonomicky tvarovaná drevená rukoväť. Prítlačné dosky sa dajú vymeniť ručne - bez potreby náradia (od hĺbky hrdla 80 mm). S ochrannými krytkami na upínacích plochách. Stabilná profilovaná lišta so zúbkovaním. Protišmykový systém BESSEY (od hĺbky hrdla 80 mm)

Números do artigo

Referência K0400.000.010
EAN 4008158008240
UBB 240180135164
UNSPSC 31162903
Artigo do fabricante nr TG10
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.