text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SZORÍTÓ.. G-Z 60600-120


20 %-kal nagyobb szorítóerő orsófordulatonként az optimalizált sínprofilnak köszönhetően. Maximális biztonság a lineáris erőátvitellel a csúszó karon. Akár 6000 N szorítóerő. A rögzített pofa és a csúszókar edzett acélból készült a rugalmas szorítás érdekében. Ergonomikusan formázott fa fogantyú. A nyomólapok kézzel cserélhetők - nincs szükség szerszámr

Položka č. K0418.000.060
Kialakítás Sínnel
Minőségi osztály Egyéb
Anyag Acél
Befeszítési tartomány (mm) 600 - 600
Pofa hossza (mm) 120
Ambalat la 1

technické údaje

Kialakítás Sínnel
Minőségi osztály Egyéb
Anyag Acél
Befeszítési tartomány (mm) 600 - 600
Pofa hossza (mm) 120
Anyagfogantyú Faipari
Márka Bessey
Darabonkénti súly (g) 2400

Popis

20 %-kal nagyobb szorítóerő orsófordulatonként az optimalizált sínprofilnak köszönhetően. Maximális biztonság a lineáris erőátvitellel a csúszó karon. Akár 6000 N szorítóerő. A rögzített pofa és a csúszókar edzett acélból készült a rugalmas szorítás érdekében. Ergonomikusan formázott fa fogantyú. A nyomólapok kézzel cserélhetők - nincs szükség szerszámra (80 mm szélességtől).

Čísla materiálu

Položka č. K0418.000.060
EAN 4008158034201
UBB 240180130942
UNSPSC 31162903
Číslo materiálu výrobcu GZ60
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.