text.skipToContent text.skipToNavigation

All-steel screw clamp GZ clamping width 500 mm radius 120 mm wooden handle BESSE


O 20 % väčšia upínacia sila na jednu otáčku vretena vďaka optimalizovanému profilu lišty. Maximálna bezpečnosť s lineárnym prenosom sily na posuvnom ramene. Upínacia sila do 6 000 N. Pevná čeľusť a posuvné rameno sú vyrobené z tvrdenej ocele na pružné upínanie. Ergonomicky tvarovaná drevená rukoväť. Prítlačné dosky sa dajú vymeniť ručne - bez potreby náradia (od šírky 80 mm).

Numer artykułu K0418.000.050
Design With rail
Quality class Other
Material Steel
Chucking range (mm) 500 - 500
Jaw length (mm) 120
Pakowane po 1

Specyfikacje

Design With rail
Quality class Other
Material Steel
Chucking range (mm) 500 - 500
Jaw length (mm) 120
Material handle Wood
Brand Bessey
Weight per piece (g) 2200
Commodity code 8205700000

Opis

O 20 % väčšia upínacia sila na jednu otáčku vretena vďaka optimalizovanému profilu lišty. Maximálna bezpečnosť s lineárnym prenosom sily na posuvnom ramene. Upínacia sila do 6 000 N. Pevná čeľusť a posuvné rameno sú vyrobené z tvrdenej ocele na pružné upínanie. Ergonomicky tvarovaná drevená rukoväť. Prítlačné dosky sa dajú vymeniť ručne - bez potreby náradia (od šírky 80 mm).

Numery artykułów

Numer artykułu K0418.000.050
EAN 4008158034171
UBB 240180130868
UNSPSC 31162903
Artykuł producenta nr GZ50
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.