text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREW CLAMPS G-Z 40 400-120


O 20 % väčšia upínacia sila na jednu otáčku vretena vďaka optimalizovanému profilu lišty. Maximálna bezpečnosť s lineárnym prenosom sily na posuvnom ramene. Upínacia sila do 6 000 N. Pevná čeľusť a posuvné rameno sú vyrobené z tvrdenej ocele na pružné upínanie. Ergonomicky tvarovaná drevená rukoväť. Prítlačné dosky sa dajú vymeniť ručne - bez potreby náradia (od šírky 80 mm).

Položka č. K0418.000.040
Dizajn S koľajnicou
Trieda kvality Iné
Materiál Oceľ
Rozsah upínania (mm) 400 - 400
Dĺžka čeľustí (mm) 120
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn S koľajnicou
Trieda kvality Iné
Materiál Oceľ
Rozsah upínania (mm) 400 - 400
Dĺžka čeľustí (mm) 120
Materiálová rukoväť Drevo
Značka Bessey
Váha kusu (g) 1995
HS kód 8205700000

Popis

O 20 % väčšia upínacia sila na jednu otáčku vretena vďaka optimalizovanému profilu lišty. Maximálna bezpečnosť s lineárnym prenosom sily na posuvnom ramene. Upínacia sila do 6 000 N. Pevná čeľusť a posuvné rameno sú vyrobené z tvrdenej ocele na pružné upínanie. Ergonomicky tvarovaná drevená rukoväť. Prítlačné dosky sa dajú vymeniť ručne - bez potreby náradia (od šírky 80 mm).

Čísla materiálu

Položka č. K0418.000.040
EAN 4008158034140
UBB 240180130785
UNSPSC 31162903
Číslo materiálu výrobcu GZ40
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.