text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREW CLAMPS G-Z 30 300-140


O 20 % väčšia upínacia sila na jednu otáčku vretena vďaka optimalizovanému profilu lišty. Maximálna bezpečnosť s lineárnym prenosom sily na posuvnom ramene. Upínacia sila do 6 000 N. Pevná čeľusť a posuvné rameno sú vyrobené z tvrdenej ocele na pružné upínanie. Ergonomicky tvarovaná drevená rukoväť. Prítlačné dosky sa dajú vymeniť ručne - bez potreby náradia (od šírky 80 mm).

Položka č. K0418.000.030
Dizajn S koľajnicou
Trieda kvality Iné
Materiál Oceľ
Rozsah upínania (mm) 300 - 300
Dĺžka čeľustí (mm) 140
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn S koľajnicou
Trieda kvality Iné
Materiál Oceľ
Rozsah upínania (mm) 300 - 300
Dĺžka čeľustí (mm) 140
Materiálová rukoväť Drevo
Značka Bessey
Váha kusu (g) 1850
HS kód 8205700000

Popis

O 20 % väčšia upínacia sila na jednu otáčku vretena vďaka optimalizovanému profilu lišty. Maximálna bezpečnosť s lineárnym prenosom sily na posuvnom ramene. Upínacia sila do 6 000 N. Pevná čeľusť a posuvné rameno sú vyrobené z tvrdenej ocele na pružné upínanie. Ergonomicky tvarovaná drevená rukoväť. Prítlačné dosky sa dajú vymeniť ručne - bez potreby náradia (od šírky 80 mm).

Čísla materiálu

Položka č. K0418.000.030
EAN 4008158034119
UBB 240180130603
UNSPSC 31162903
Číslo materiálu výrobcu GZ30
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.