text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREW CLAMPS G-Z 2K G20Z-2K 200-100


O 20 % väčšia upínacia sila na jednu otáčku vretena vďaka optimalizovanému profilu lišty. Maximálna bezpečnosť s lineárnym prenosom sily na posuvnom ramene. Upínacia sila do 6 000 N. Pevná čeľusť a posuvné rameno sú vyrobené z tvrdenej ocele na pružné upínanie. Vysokokvalitná dvojzložková plastová rukoväť. Prítlačné dosky sa dajú vymeniť ručne - bez pot

Položka č. K0416.000.020
Dizajn S koľajnicou
Trieda kvality Iné
Materiál Oceľ
Rozsah upínania (mm) 200 - 200
Dĺžka čeľustí (mm) 100
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn S koľajnicou
Trieda kvality Iné
Materiál Oceľ
Rozsah upínania (mm) 200 - 200
Dĺžka čeľustí (mm) 100
Materiálová rukoväť Plast
Značka Bessey
Váha kusu (g) 860

Popis

O 20 % väčšia upínacia sila na jednu otáčku vretena vďaka optimalizovanému profilu lišty. Maximálna bezpečnosť s lineárnym prenosom sily na posuvnom ramene. Upínacia sila do 6 000 N. Pevná čeľusť a posuvné rameno sú vyrobené z tvrdenej ocele na pružné upínanie. Vysokokvalitná dvojzložková plastová rukoväť. Prítlačné dosky sa dajú vymeniť ručne - bez potreby náradia (od šírky 80 mm).

Čísla materiálu

Položka č. K0416.000.020
EAN 4008158033921
UBB 500505795699
UNSPSC 31162903
Číslo materiálu výrobcu GZ20-2K
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.