text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREW CLAMPS G-Z 16 160-80


O 20 % väčšia upínacia sila na jednu otáčku vretena vďaka optimalizovanému profilu lišty. Maximálna bezpečnosť s lineárnym prenosom sily na posuvnom ramene. Upínacia sila do 6 000 N. Pevná čeľusť a posuvné rameno sú vyrobené z tvrdenej ocele na pružné upínanie. Ergonomicky tvarovaná drevená rukoväť. Prítlačné dosky sa dajú vymeniť ručne - bez potreby ná

Položka č. K0418.000.016
Dizajn S koľajnicou
Trieda kvality Iné
Materiál Oceľ
Rozsah upínania (mm) 160 - 160
Dĺžka čeľustí (mm) 80
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn S koľajnicou
Trieda kvality Iné
Materiál Oceľ
Rozsah upínania (mm) 160 - 160
Dĺžka čeľustí (mm) 80
Materiálová rukoväť Drevo
Značka Bessey
Váha kusu (g) 480

Popis

O 20 % väčšia upínacia sila na jednu otáčku vretena vďaka optimalizovanému profilu lišty. Maximálna bezpečnosť s lineárnym prenosom sily na posuvnom ramene. Upínacia sila do 6 000 N. Pevná čeľusť a posuvné rameno sú vyrobené z tvrdenej ocele na pružné upínanie. Ergonomicky tvarovaná drevená rukoväť. Prítlačné dosky sa dajú vymeniť ručne - bez potreby náradia (od šírky 80 mm).

Čísla materiálu

Položka č. K0418.000.016
EAN 4008158033853
UBB 240180130371
UNSPSC 31162903
Číslo materiálu výrobcu GZ16
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.