text.skipToContent text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.

BESS SCREW CLAMPS BS 4N200-120


Upínacia sila do 10 000 N. Naklápanie a plynulé nastavenie výšky. Na vŕtanie a ľahké frézovanie. Pákový mechanizmus na rýchle upínanie a uvoľňovanie

Položka č. K0446.000.004
Výška upnutia (mm) 200
Rozpätie upínania (mm) 120
Automatické upínanie a uvoľňovanie Áno
Max. upínacia sila (kN) 10
Značka Bessey
Ambalat la 1

Technické údaje

Výška upnutia (mm) 200
Rozpätie upínania (mm) 120
Automatické upínanie a uvoľňovanie Áno
Max. upínacia sila (kN) 10
Značka Bessey
Váha kusu (g) 2650
HS kód

Popis

Upínacia sila do 10 000 N. Naklápanie a plynulé nastavenie výšky. Na vŕtanie a ľahké frézovanie. Pákový mechanizmus na rýchle upínanie a uvoľňovanie

Čísla materiálu

Položka č. K0446.000.004
EAN 4008158018157
UBB 240180150650
UNSPSC 27112121
Číslo materiálu výrobcu BS4N
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.