text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREW CLAMPS BS 3N200-120


Upínací síla až 10 000 N Výkyvný a výškově spojitě nastavitelný Pro vrtání a lehké frézování Pákový mechanismus pro rychlé upínání a uvolňování

Položka č. K0446.000.003
Výška upnutia (mm) 200
Rozpätie upínania (mm) 120
Automatické upínanie a uvoľňovanie Áno
Max. upínacia sila (kN) 10
Značka Bessey
Ambalat la 1

technické údaje

Výška upnutia (mm) 200
Rozpätie upínania (mm) 120
Automatické upínanie a uvoľňovanie Áno
Max. upínacia sila (kN) 10
Značka Bessey
Váha kusu (g) 1550

Popis

Clamping force up to 10,000 N. Tilting and infinitely height‐adjustable. For drilling and light milling work. Lever mechanism for rapid clamping and release

Čísla materiálu

Položka č. K0446.000.003
EAN 4008158018140
UBB 240180150577
UNSPSC 27112121
Číslo materiálu výrobcu BS3N
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.