text.skipToContent text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.

BESS SCREW CLAMPS BS 2N200-100


Upínacia sila do 10 000 N. Naklápanie a plynulé nastavenie výšky. Na vŕtanie a ľahké frézovanie. Pákový mechanizmus na rýchle upnutie a uvoľnenie

Položka č. K0446.000.002
Výška upnutia (mm) 200
Rozpätie upínania (mm) 100
Automatické upínanie a uvoľňovanie Áno
Max. upínacia sila (kN) 10
Značka Bessey
Ambalat la 1

Technické údaje

Výška upnutia (mm) 200
Rozpätie upínania (mm) 100
Automatické upínanie a uvoľňovanie Áno
Max. upínacia sila (kN) 10
Značka Bessey
Váha kusu (g) 1350
HS kód

Popis

Upínacia sila do 10 000 N. Naklápanie a plynulé nastavenie výšky. Na vŕtanie a ľahké frézovanie. Pákový mechanizmus na rýchle upnutie a uvoľnenie

Čísla materiálu

Položka č. K0446.000.002
EAN 4008158018133
UBB 240180150403
UNSPSC 27112121
Číslo materiálu výrobcu BS2N
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.