text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS LEVER CLMAPS GH 50H 500-120


Väčšie výkonové rezervy vďaka optimalizovanému profilu lišty pre rovnomerné narastanie upínacej sily, najmä pri maximálnom využití upínacieho rozsahu. Nekĺzavé uvoľnenie spúšte. Vačky zo spekanej ocele - mimoriadne odolné, nízke trenie vďaka vyššej tvrdosti povrchu. Rýchle - až 5 x rýchlejšie ako bežné upínače. Bezpečné - odolné voči vibráciám. Silné -

Numéro d'article K0441.000.050
Rozsah upínania (mm) 500 - 500
Dĺžka čeľustí (mm) 120
S protišmykovým zariadením Áno
Značka Bessey
Váha kusu (g) 2600
Emballé par 1

Spécifications

Rozsah upínania (mm) 500 - 500
Dĺžka čeľustí (mm) 120
S protišmykovým zariadením Áno
Značka Bessey
Váha kusu (g) 2600

La description

Väčšie výkonové rezervy vďaka optimalizovanému profilu lišty pre rovnomerné narastanie upínacej sily, najmä pri maximálnom využití upínacieho rozsahu. Nekĺzavé uvoľnenie spúšte. Vačky zo spekanej ocele - mimoriadne odolné, nízke trenie vďaka vyššej tvrdosti povrchu. Rýchle - až 5 x rýchlejšie ako bežné upínače. Bezpečné - odolné voči vibráciám. Silné - upínacia sila až 8 500 N

Numéros d'articles

Numéro d'article K0441.000.050
EAN 4008158034454
UBB 240180131858
UNSPSC 31162903
N° Article du fabricant GH50
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.