text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS LEVER CLMAPS GH 40H 400-120


Väčšie výkonové rezervy vďaka optimalizovanému profilu lišty pre rovnomerné narastanie upínacej sily, najmä pri maximálnom využití upínacieho rozsahu. Nekĺzavé uvoľnenie spúšte. Vačky zo spekanej ocele - mimoriadne odolné, nízke trenie vďaka vyššej tvrdosti povrchu. Rýchle - až 5 x rýchlejšie ako bežné upínače. Bezpečné - odolné voči vibráciám. Silné -

Položka č. K0441.000.040
Rozsah upínania (mm) 400 - 400
Dĺžka čeľustí (mm) 120
S protišmykovým zariadením Áno
Značka Bessey
Váha kusu (g) 2400
Ambalat la 1

technické údaje

Rozsah upínania (mm) 400 - 400
Dĺžka čeľustí (mm) 120
S protišmykovým zariadením Áno
Značka Bessey
Váha kusu (g) 2400

Popis

Väčšie výkonové rezervy vďaka optimalizovanému profilu lišty pre rovnomerné narastanie upínacej sily, najmä pri maximálnom využití upínacieho rozsahu. Nekĺzavé uvoľnenie spúšte. Vačky zo spekanej ocele - mimoriadne odolné, nízke trenie vďaka vyššej tvrdosti povrchu. Rýchle - až 5 x rýchlejšie ako bežné upínače. Bezpečné - odolné voči vibráciám. Silné - upínacia sila až 8 500 N

Čísla materiálu

Položka č. K0441.000.040
EAN 4008158034447
UBB 240180131775
UNSPSC 31162903
Číslo materiálu výrobcu GH40
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.