text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS LEVER CLMAPS GH 25H 250-120


Väčšie výkonové rezervy vďaka optimalizovanému profilu lišty pre rovnomerné narastanie upínacej sily, najmä pri maximálnom využití upínacieho rozsahu. Nekĺzavé uvoľnenie spúšte. Vačky zo spekanej ocele - mimoriadne odolné, nízke trenie vďaka vyššej tvrdosti povrchu. Rýchle - až 5 x rýchlejšie ako bežné upínače. Bezpečné - odolné voči vibráciám. Silné -

Položka č. K0441.000.025
Rozsah upínania (mm) 250 - 250
Dĺžka čeľustí (mm) 120
S protišmykovým zariadením Áno
Značka Bessey
Váha kusu (g) 1440.8
Ambalat la 1

technické údaje

Rozsah upínania (mm) 250 - 250
Dĺžka čeľustí (mm) 120
S protišmykovým zariadením Áno
Značka Bessey
Váha kusu (g) 1440.8

Popis

Väčšie výkonové rezervy vďaka optimalizovanému profilu lišty pre rovnomerné narastanie upínacej sily, najmä pri maximálnom využití upínacieho rozsahu. Nekĺzavé uvoľnenie spúšte. Vačky zo spekanej ocele - mimoriadne odolné, nízke trenie vďaka vyššej tvrdosti povrchu. Rýchle - až 5 x rýchlejšie ako bežné upínače. Bezpečné - odolné voči vibráciám. Silné - upínacia sila až 8 500 N

Čísla materiálu

Položka č. K0441.000.025
EAN 4008158034409
UBB 240180131510
UNSPSC 31162903
Číslo materiálu výrobcu GH25
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.