text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS LEVER CLMAPS GH 20H 200-100

Nie je skladom

Väčšie výkonové rezervy vďaka optimalizovanému profilu lišty pre rovnomerné narastanie upínacej sily, najmä pri maximálnom využití upínacieho rozsahu. Nekĺzavé uvoľnenie spúšte. Vačky zo spekanej ocele - mimoriadne odolné, nízke trenie vďaka vyššej tvrdosti povrchu. Rýchle - až 5 x rýchlejšie ako bežné upínače. Bezpečné - odolné voči vibráciám. Silné - upínacia sila až 8 500 N

Položka č. K0441.000.020
Rozsah upínania (mm) 200 - 200
Dĺžka čeľustí (mm) 100
S protišmykovým zariadením Áno
Značka Bessey
Váha kusu (g) 1100
Ambalat la 1

technické údaje

Rozsah upínania (mm) 200 - 200
Dĺžka čeľustí (mm) 100
S protišmykovým zariadením Áno
Značka Bessey
Váha kusu (g) 1100
HS kód 8205700000

Popis

Väčšie výkonové rezervy vďaka optimalizovanému profilu lišty pre rovnomerné narastanie upínacej sily, najmä pri maximálnom využití upínacieho rozsahu. Nekĺzavé uvoľnenie spúšte. Vačky zo spekanej ocele - mimoriadne odolné, nízke trenie vďaka vyššej tvrdosti povrchu. Rýchle - až 5 x rýchlejšie ako bežné upínače. Bezpečné - odolné voči vibráciám. Silné - upínacia sila až 8 500 N

Čísla materiálu

Položka č. K0441.000.020
EAN 4008158034355
UBB 240180131445
UNSPSC 31162903
Číslo materiálu výrobcu GH20
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.