text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS LEVER CLMAPS GH 16H 160-80


Väčšie výkonové rezervy vďaka optimalizovanému profilu lišty pre rovnomerné narastanie upínacej sily, najmä pri maximálnom využití upínacieho rozsahu. Nekĺzavé uvoľnenie spúšte. Vačky zo spekanej ocele - mimoriadne odolné, nízke trenie vďaka vyššej tvrdosti povrchu. Rýchle - až 5 x rýchlejšie ako bežné upínače. Bezpečné - odolné voči vibráciám. Silné -

Položka č. K0441.000.016
Rozsah upínania (mm) 160 - 160
Dĺžka čeľustí (mm) 80
S protišmykovým zariadením Áno
Značka Bessey
Váha kusu (g) 600
Ambalat la 1

technické údaje

Rozsah upínania (mm) 160 - 160
Dĺžka čeľustí (mm) 80
S protišmykovým zariadením Áno
Značka Bessey
Váha kusu (g) 600

Popis

Väčšie výkonové rezervy vďaka optimalizovanému profilu lišty pre rovnomerné narastanie upínacej sily, najmä pri maximálnom využití upínacieho rozsahu. Nekĺzavé uvoľnenie spúšte. Vačky zo spekanej ocele - mimoriadne odolné, nízke trenie vďaka vyššej tvrdosti povrchu. Rýchle - až 5 x rýchlejšie ako bežné upínače. Bezpečné - odolné voči vibráciám. Silné - upínacia sila až 8 500 N

Čísla materiálu

Položka č. K0441.000.016
EAN 4008158034331
UBB 240180131361
UNSPSC 31162903
Číslo materiálu výrobcu GH16
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.