text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS LEVER CLMAPS GH 12H 120-60


Väčšie výkonové rezervy vďaka optimalizovanému profilu lišty pre rovnomerné narastanie upínacej sily, najmä pri maximálnom využití upínacieho rozsahu. Nekĺzavé uvoľnenie spúšte. Vačky zo spekanej ocele - mimoriadne odolné, nízke trenie vďaka vyššej tvrdosti povrchu. Rýchle - až 5 x rýchlejšie ako bežné upínače. Bezpečné - odolné voči vibráciám. Silné -

Položka č. K0441.000.012
Rozsah upínania (mm) 120 - 120
Dĺžka čeľustí (mm) 60
S protišmykovým zariadením Áno
Značka Bessey
Váha kusu (g) 500
Ambalat la 1

technické údaje

Rozsah upínania (mm) 120 - 120
Dĺžka čeľustí (mm) 60
S protišmykovým zariadením Áno
Značka Bessey
Váha kusu (g) 500

Popis

Väčšie výkonové rezervy vďaka optimalizovanému profilu lišty pre rovnomerné narastanie upínacej sily, najmä pri maximálnom využití upínacieho rozsahu. Nekĺzavé uvoľnenie spúšte. Vačky zo spekanej ocele - mimoriadne odolné, nízke trenie vďaka vyššej tvrdosti povrchu. Rýchle - až 5 x rýchlejšie ako bežné upínače. Bezpečné - odolné voči vibráciám. Silné - upínacia sila až 8 500 N

Čísla materiálu

Položka č. K0441.000.012
EAN 4008158034324
UBB 240180131288
UNSPSC 31162903
Číslo materiálu výrobcu GH12
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.