text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS FITTERS CLAMPS STB 80M 800-175


Upínacia sila až 22 000 N pri uťahovacom momente 70 Nm. Dlhá životnosť vďaka tepelne odolnej prítlačnej doske so spekanou oceľovou vložkou, ktorú možno nakloniť až o 35°. S 19 mm šesťhrannou skrutkou na konci vretena

Položka č. K0434.000.080
Rozsah upínania (mm) 800 - 800
Dĺžka čeľustí (mm) 175
Typ upínacieho mechanizmu Toggle
Max. uhol (°) 35
Značka Bessey
Ambalat la 1

technické údaje

Rozsah upínania (mm) 800 - 800
Dĺžka čeľustí (mm) 175
Typ upínacieho mechanizmu Toggle
Max. uhol (°) 35
Značka Bessey
Váha kusu (g) 7800

Popis

Upínacia sila až 22 000 N pri uťahovacom momente 70 Nm. Dlhá životnosť vďaka tepelne odolnej prítlačnej doske so spekanou oceľovou vložkou, ktorú možno nakloniť až o 35°. S 19 mm šesťhrannou skrutkou na konci vretena

Čísla materiálu

Položka č. K0434.000.080
EAN 4008158007663
UBB 203180004012
UNSPSC 31162903
Číslo materiálu výrobcu STB80M
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.