text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS FITTERS CLAMPS STB 60M 600-175


Upínacia sila až 22 000 N pri uťahovacom momente 70 Nm. Dlhá životnosť vďaka tepelne odolnej prítlačnej doske so spekanou oceľovou vložkou, ktorú možno nakloniť až o 35°. S 19 mm šesťhrannou skrutkou na konci vretena

Položka č. K0434.000.060
Rozsah upínania (mm) 600 - 600
Dĺžka čeľustí (mm) 175
Typ upínacieho mechanizmu Toggle
Max. uhol (°) 35
Značka Bessey
Ambalat la 1

technické údaje

Rozsah upínania (mm) 600 - 600
Dĺžka čeľustí (mm) 175
Typ upínacieho mechanizmu Toggle
Max. uhol (°) 35
Značka Bessey
Váha kusu (g) 6800

Popis

Upínacia sila až 22 000 N pri uťahovacom momente 70 Nm. Dlhá životnosť vďaka tepelne odolnej prítlačnej doske so spekanou oceľovou vložkou, ktorú možno nakloniť až o 35°. S 19 mm šesťhrannou skrutkou na konci vretena

Čísla materiálu

Položka č. K0434.000.060
EAN 4008158007649
UBB 203180003931
UNSPSC 31162903
Číslo materiálu výrobcu STB60M
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.