text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS FITTERS CLAMPS STB 30M 300-175


Upínacia sila do 22 000 N pri uťahovacom momente 70 Nm. Dlhá životnosť vďaka tepelne odolnej prítlačnej doske s vložkou zo spekanej ocele, ktorú možno nakloniť až do uhla 35°. S 19 mm šesťhrannou skrutkou na konci vretena

Položka č. K0434.000.030
Rozsah upínania (mm) 300 - 300
Dĺžka čeľustí (mm) 175
Typ upínacieho mechanizmu Toggle
Max. uhol (°) 35
Značka Bessey
Ambalat la 1

technické údaje

Rozsah upínania (mm) 300 - 300
Dĺžka čeľustí (mm) 175
Typ upínacieho mechanizmu Toggle
Max. uhol (°) 35
Značka Bessey
Váha kusu (g) 5200

Popis

Upínacia sila do 22 000 N pri uťahovacom momente 70 Nm. Dlhá životnosť vďaka tepelne odolnej prítlačnej doske s vložkou zo spekanej ocele, ktorú možno nakloniť až do uhla 35°. S 19 mm šesťhrannou skrutkou na konci vretena

Čísla materiálu

Položka č. K0434.000.030
EAN 4008158007588
UBB 240180136725
UNSPSC 31162903
Číslo materiálu výrobcu STB30M
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.