text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS FITTERS CLAMPS STB 100M 1000-175


Upínacia sila až 22 000 N pri uťahovacom momente 70 Nm. Dlhá životnosť vďaka tepelne odolnej prítlačnej doske so spekanou oceľovou vložkou, ktorú možno nakloniť až o 35°. S 19 mm šesťhrannou skrutkou na konci vretena

Položka č. K0434.000.100
Rozsah upínania (mm) 1000 - 1000
Dĺžka čeľustí (mm) 175
Materiálová rukoväť Iné
Typ upínacieho mechanizmu Toggle
Max. uhol (°) 35
Ambalat la 1

technické údaje

Rozsah upínania (mm) 1000 - 1000
Dĺžka čeľustí (mm) 175
Materiálová rukoväť Iné
Typ upínacieho mechanizmu Toggle
Max. uhol (°) 35
Značka Bessey
Váha kusu (g) 8800
HS kód 8205700000

Popis

Upínacia sila až 22 000 N pri uťahovacom momente 70 Nm. Dlhá životnosť vďaka tepelne odolnej prítlačnej doske so spekanou oceľovou vložkou, ktorú možno nakloniť až o 35°. S 19 mm šesťhrannou skrutkou na konci vretena

Čísla materiálu

Položka č. K0434.000.100
EAN 4008158007540
UBB 203180004194
UNSPSC 31162903
Číslo materiálu výrobcu STB100M
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.