text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS FITTERS CLAMPS SG 80M 800-140


Upínací síla až 12 000 N při utahovacím momentu od 40 Nm O 20% vyšší upínací síla díky optimalizovanému profilu vodicí tyče Nejvyšší bezpečnost díky lineárnímu přenosu síly u kluzného ramene Dlouhá životnost díky speciální žáruvzdorné kluzné vložce ze slinuté slitiny, výklopné o 35°

Položka č. K0435.000.080
Rozsah upínania (mm) 800 - 800
Dĺžka čeľustí (mm) 140
Typ upínacieho mechanizmu Toggle
Max. uhol (°) 35
Značka Bessey
Ambalat la 1

technické údaje

Rozsah upínania (mm) 800 - 800
Dĺžka čeľustí (mm) 140
Typ upínacieho mechanizmu Toggle
Max. uhol (°) 35
Značka Bessey
Váha kusu (g) 4400

Popis

Clamping force up to 12,000 N at tightening torque of 40 Nm. 20 % more clamping force per spindle rotation with optimised rail profile. Maximum safety due to the better linear transfer of force of the sliding arm. Long life due to heat‐resistant pressure plate with sintered steel insert, which can be tilted up to 35°

Čísla materiálu

Položka č. K0435.000.080
EAN 4008158007366
UBB 240180132500
UNSPSC 31162903
Číslo materiálu výrobcu SG80M
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.