text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS FITTERS CLAMPS SG 50M 500-140


Upínacia sila do 12 000 N pri uťahovacom momente 40 Nm. O 20 % väčšia upínacia sila na jednu otáčku vretena vďaka optimalizovanému profilu koľajnice. Maximálna bezpečnosť vďaka lepšiemu lineárnemu prenosu sily posuvného ramena. Dlhá životnosť vďaka tepelne odolnej prítlačnej doske so spekanou oceľovou vložkou, ktorú možno nakloniť až o 35°.

Položka č. K0435.000.050
Rozsah upínania (mm) 500 - 500
Dĺžka čeľustí (mm) 140
Typ upínacieho mechanizmu Toggle
Max. uhol (°) 35
Značka Bessey
Ambalat la 1

technické údaje

Rozsah upínania (mm) 500 - 500
Dĺžka čeľustí (mm) 140
Typ upínacieho mechanizmu Toggle
Max. uhol (°) 35
Značka Bessey
Váha kusu (g) 3400

Popis

Upínacia sila do 12 000 N pri uťahovacom momente 40 Nm. O 20 % väčšia upínacia sila na jednu otáčku vretena vďaka optimalizovanému profilu koľajnice. Maximálna bezpečnosť vďaka lepšiemu lineárnemu prenosu sily posuvného ramena. Dlhá životnosť vďaka tepelne odolnej prítlačnej doske so spekanou oceľovou vložkou, ktorú možno nakloniť až o 35°.

Čísla materiálu

Položka č. K0435.000.050
EAN 4008158007328
UBB 240180132435
UNSPSC 31162903
Číslo materiálu výrobcu SG50M
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.