text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS FITTERS CLAMPS SG 30M 300-140


Upínacia sila do 12 000 N pri uťahovacom momente 40 Nm. O 20 % väčšia upínacia sila na jednu otáčku vretena vďaka optimalizovanému profilu koľajnice. Maximálna bezpečnosť vďaka lepšiemu lineárnemu prenosu sily posuvného ramena. Dlhá životnosť vďaka tepelne odolnej prítlačnej doske so spekanou oceľovou vložkou, ktorú možno nakloniť až o 35°.

Artikelnummer K0435.000.030
Rozsah upínania (mm) 300 - 300
Dĺžka čeľustí (mm) 140
Typ upínacieho mechanizmu Toggle
Max. uhol (°) 35
Značka Bessey
Verpakt per 1

Specificaties

Rozsah upínania (mm) 300 - 300
Dĺžka čeľustí (mm) 140
Typ upínacieho mechanizmu Toggle
Max. uhol (°) 35
Značka Bessey
Váha kusu (g) 3000
HS kód 8205700000

Omschrijving

Upínacia sila do 12 000 N pri uťahovacom momente 40 Nm. O 20 % väčšia upínacia sila na jednu otáčku vretena vďaka optimalizovanému profilu koľajnice. Maximálna bezpečnosť vďaka lepšiemu lineárnemu prenosu sily posuvného ramena. Dlhá životnosť vďaka tepelne odolnej prítlačnej doske so spekanou oceľovou vložkou, ktorú možno nakloniť až o 35°.

Artikelnummers

Artikelnummer K0435.000.030
EAN 4008158007281
UBB 240180132351
UNSPSC 31162903
Fabrikant artikelnummer SG30M
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.