text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS FITTERS CLAMPS SG 25M 250-140


Upínacia sila do 12 000 N pri uťahovacom momente 40 Nm. O 20 % väčšia upínacia sila na jednu otáčku vretena vďaka optimalizovanému profilu koľajnice. Maximálna bezpečnosť vďaka lepšiemu lineárnemu prenosu sily posuvného ramena. Dlhá životnosť vďaka tepelne odolnej prítlačnej doske so spekanou oceľovou vložkou, ktorú možno nakloniť až o 35°.

Položka č. K0435.000.025
Rozsah upínania (mm) 250 - 250
Dĺžka čeľustí (mm) 140
Typ upínacieho mechanizmu Toggle
Max. uhol (°) 35
Značka Bessey
Ambalat la 1

technické údaje

Rozsah upínania (mm) 250 - 250
Dĺžka čeľustí (mm) 140
Typ upínacieho mechanizmu Toggle
Max. uhol (°) 35
Značka Bessey
Váha kusu (g) 2575

Popis

Upínacia sila do 12 000 N pri uťahovacom momente 40 Nm. O 20 % väčšia upínacia sila na jednu otáčku vretena vďaka optimalizovanému profilu koľajnice. Maximálna bezpečnosť vďaka lepšiemu lineárnemu prenosu sily posuvného ramena. Dlhá životnosť vďaka tepelne odolnej prítlačnej doske so spekanou oceľovou vložkou, ktorú možno nakloniť až o 35°.

Čísla materiálu

Položka č. K0435.000.025
EAN 4008158007229
UBB 240180132278
UNSPSC 31162903
Číslo materiálu výrobcu SG25M
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.