text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS 1HAND CLAMP EZS 30-8


Upínacia sila do 2 000 N. Vďaka inteligentnému uvoľňovaciemu mechanizmu v hornej časti nie je na rozprestretie potrebné žiadne náradie. Ergonomicky tvarovaná 2-zložková plastová rukoväť za lištou. Na kartónovom závesnom balení

Položka č. K0426.030.008
Rozsah upínania (mm) 300 - 300
Dĺžka čeľustí (mm) 80
Materiálová rukoväť Plast
Ovládanie jednou rukou Áno
Značka Bessey
Ambalat la 1

technické údaje

Rozsah upínania (mm) 300 - 300
Dĺžka čeľustí (mm) 80
Materiálová rukoväť Plast
Ovládanie jednou rukou Áno
Značka Bessey
Váha kusu (g) 755
HS kód 8205700000

Popis

Upínacia sila do 2 000 N. Vďaka inteligentnému uvoľňovaciemu mechanizmu v hornej časti nie je na rozprestretie potrebné žiadne náradie. Ergonomicky tvarovaná 2-zložková plastová rukoväť za lištou. Na kartónovom závesnom balení

Čísla materiálu

Položka č. K0426.030.008
EAN 4008158034591
UBB 500504277285
UNSPSC 31162903
Číslo materiálu výrobcu EZS30-8
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.