Test catalogus aantal
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
Vŕtačky
Vŕtacie skrutkovače
B4300.000.070
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
Vŕtačka Bosch GBM 10 RE GBM 10 RE
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
B4300.000.070
Napätie (V)
230
Menovitá spotreba energie (W)
600
Hmotnosť stroja (kg)
1.7
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
10
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
25
Max. krútiaci moment (Nm)
20
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Napätie (V)
230
Menovitá spotreba energie (W)
600
Hmotnosť stroja (kg)
1.7
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
10
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
25
Max. krútiaci moment (Nm)
20
Maximálne otáčky pri zaťažení 1. prevodový stupeň (1/min)
1676
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min)
2600
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
2200
HS kód
84672199
Model
GBM 10 RE
Type
Power Drill
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
B4300.000.070
EAN
3165140485968
UBB
500570636331
UNSPSC
23101502
Číslo materiálu výrobcu
0601473600