text.skipToContent text.skipToNavigation

BENNING Tester na rozpery, dverné kliny a upevnenie 6-400AC/DC


DUTEST pro continuity and lead tester. For testing high and low ohmic resistances. Optical/acoustic continuity indicator. Continuity and diode test via LEDs and buzzer. Display via 3 LEDs: 0 - 100 Ohm/ 1 kOhm/ 10 kOhm. Max. Max. resistance test value 10000 Ohm Acoustic display via buzzer up to 100 Ohm. Resistant to external voltage >50 V AC/DC yes. Exte

Položka č. 1Q501685
Indikácia kontinuity Optika/akustická
Funkcia vreckovej baterky Áno
Max. hodnota testovacieho odporu (Ohm) 10000
Pevné rušivé napätie >50 V AC/DC Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Indikácia kontinuity Optika/akustická
Funkcia vreckovej baterky Áno
Max. hodnota testovacieho odporu (Ohm) 10000
Pevné rušivé napätie >50 V AC/DC Áno

Popis

DUTEST pro continuity and lead tester. For testing high and low ohmic resistances. Optical/acoustic continuity indicator. Continuity and diode test via LEDs and buzzer. Display via 3 LEDs: 0 - 100 Ohm/ 1 kOhm/ 10 kOhm. Max. Max. resistance test value 10000 Ohm Acoustic display via buzzer up to 100 Ohm. Resistant to external voltage >50 V AC/DC yes. External voltage display 6 V - 400 V LEDs/buzzer. Polarity test. Single-pole phase phase conductor test. Non-contact cable break detector. Torch function yes. Pinpoint high-power LED torch. Buzzer volume and brightness of the LED torch individually adjustable in 4 stages. Integrated magnetic holder and belt clip on the back of the housing. Measuring circuit category Cat III. Max. voltage measuring circuit category 300 V.

Čísla materiálu

Položka č. 1Q501685
UBB 500719080862
UNSPSC 41114509
Číslo materiálu výrobcu 050156
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.