text.skipToContent text.skipToNavigation

BENNING ben rotat.field/phase check 200-1000vac


TRITEST easy. Non-contact phase tester. Suitable for electrical engineering, industry, maintenance, service (troubleshooting). Test type 1-pole. Phase sequence indicator yes, green/red LED. Phase sequence test in three-phase systems, green/red LED test probe for right/left phase sequence. Single-pole phase display yes, red LED/buzzer. Phase test on plug

Položka č. 9V495375
Napájanie Batérie
Test kontinuity Nie
Dĺžka (mm) 153
Dĺžka čepele (mm) 12
Šírka čepele (mm) 3
Ambalat la 1

technické údaje

Napájanie Batérie
Test kontinuity Nie
Dĺžka (mm) 153
Dĺžka čepele (mm) 12
Šírka čepele (mm) 3
Indikácia napätia Iné
Vnútorné základné zaťaženie Nie
Jednopólová indikácia fázy Áno
Detekcia napätia bez kontaktu Áno
Podržanie údajov Nie
Osvetlenie pozadia LC-indikácia Nie
Ochrana testovacieho zariadenia Áno
Bleskové meranie bodu merania Nie
Rozsah merania napätia (V) ['200', '1000']
Indikácia smeru otáčania poľa Áno
Prepínateľná záťaž Nie
Kategória meracieho obvodu CAT IV
Typ skúšky 1-pólový
Meranie odporu (Ohm) 0
Použiteľné pri zrážkach Áno
Rozsah merania odporu (kOhm) ['0', '0']

Popis

TRITEST easy. Non-contact phase tester. Suitable for electrical engineering, industry, maintenance, service (troubleshooting). Test type 1-pole. Phase sequence indicator yes, green/red LED. Phase sequence test in three-phase systems, green/red LED test probe for right/left phase sequence. Single-pole phase display yes, red LED/buzzer. Phase test on plug-in and junction boxes, red LED test probe/buzzer. Non-contact voltage detection yes. Testing of insulated cables, such as cable reels, fairy lights, for cable breakage. Indication via red/green test probe and buzzer. Flashing frequency of the LED test probe and buzzer frequency increase with the voltage level. ON/OFF switch with automatic switch-off. AUTO Power OFF after 5 min. Other voltage display. Voltage measuring range 200 V - 1000 V AC. Please only use a 2-pole voltage tester in accordance with DIN EN 61243-3 (VDE 0682-401), e.g. a DUSPOL voltage tester, to determine the absence of voltage. Can be used in precipitation yes, protection class IP 53 dust-proof, splash-proof. Break-proof ABS housing and simple operation. Measuring circuit category Cat IV. Max. Voltage measuring circuit category 600 V. Measuring circuit category Cat III. Voltage measuring circuit category 1000 V. Length 153 mm. Blade length 12 mm. Blade width 3 mm. Battery power supply. Includes 2 x 1.5 V Micro/ AAA/ LR03 battery, pin clip.

Čísla materiálu

Položka č. 9V495375
UBB 500719080946
UNSPSC 41114621
Číslo materiálu výrobcu 020051
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.