text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

BENNING ben multimeter p3 3 0


Benning MM P3 digital multimeter. Pocket-sized, only 130 g and 132 x 86 x 19 mm (including leather case). Digital display. 3 5/6-digit LCD display (5000 dots). Lowest resolution DC voltage 0.1 mV. Max. Voltage measuring range DC 600 V. Lowest resolution AC voltage 0.1 mV. Max. Voltage measuring range AC 600 V. Lowest resolution resistance 0.1 Ohm. Max.

Položka č. 8C392701
Pamäť nameraných hodnôt Nie
Indikácia Digitálny
Výber meracieho rozsahu Manuálne/automatické
Meranie skutočnej efektívnej hodnoty Nie
Test kontinuity Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Pamäť nameraných hodnôt Nie
Indikácia Digitálny
Výber meracieho rozsahu Manuálne/automatické
Meranie skutočnej efektívnej hodnoty Nie
Test kontinuity Áno
Rozsah merania izolačného odporu (MOhm) ['0', '0']
Rozhranie Nie
Meranie kapacity Áno
Meranie frekvencie Áno
S meraním decibelov (dB) Nie
Podržanie údajov Áno
IR rozhranie Nie
Verzia testovaná na výbuch Nie
Analógový stĺpcový displej Nie
Rozhranie Bluetooth Nie
Test odporu/ test diód Áno
Meranie indukčnosti Nie
Najnižšie rozlíšenie, jednosmerné napätie 0.1 mV
Najnižšie rozlíšenie, jednosmerný prúd Iné
Najnižšie rozlíšenie, striedavé napätie 0.1 mV
Najnižšie rozlíšenie, striedavý prúd Iné
Najnižšie rozlíšenie, odpor 0.1 Ohm
S meraním vodivosti Nie
Maximálny rozsah merania napätia, AC (V) 600
Max. rozsah merania napätia, jednosmerný prúd (V) 600
Max. rozsah merania prúdu, AC (A) 0
Max. rozsah merania prúdu, jednosmerný prúd (A) 0
Max. rozsah merania odporu (MOhm) 40
Uloženie maximálnej hodnoty Nie
Viacnásobné zobrazenie Nie
Kategória meracieho obvodu CAT III
Uloženie min. hodnoty Nie
Menovité skúšobné napätie 100 V Nie
Menovité skúšobné napätie 1000 V Nie
Menovité skúšobné napätie 250 V Nie
Menovité skúšobné napätie 500 V Nie
Meranie relatívnej hodnoty Nie
Pamäť špičkovej hodnoty Nie
Meranie pracovného cyklu Nie
Stupeň ochrany (IP) IP30
Meranie teploty Nie
Maximálny rozsah merania teploty (°C) 0
Najnižšie rozlíšenie teploty Iné
Max. rozsah merania kapacity (µF) 100
Max. rozsah merania frekvencie (kHz) 5000
Najnižšie rozlíšenie, frekvencia 0.001 Hz
Analógové zobrazenie stĺpcového grafu analógové/logaritmické Nie
Meranie odporu v miliohmoch pomocou 4vodičovej techniky (pripojenie podľa Kelvina) Nie
Meranie teploty RTD Nie
Meranie teploty TC Nie
Menovité skúšobné napätie 10 V Nie
Menovité skúšobné napätie 50 V Nie
Meranie dĺžky kábla Nie
Testovanie symetrie kábla pre dvojvodičové spojenia a-b-E Nie
Meranie výkonu a energie Nie
Analýza harmónií/kvalita energie Nie
Meranie otáčok Nie
Automatický istič Nie
Kategória meracieho obvodu max. napätia (V) 300
S podsvietením displeja Nie

Popis

Benning MM P3 digital multimeter. Pocket-sized, only 130 g and 132 x 86 x 19 mm (including leather case). Digital display. 3 5/6-digit LCD display (5000 dots). Lowest resolution DC voltage 0.1 mV. Max. Voltage measuring range DC 600 V. Lowest resolution AC voltage 0.1 mV. Max. Voltage measuring range AC 600 V. Lowest resolution resistance 0.1 Ohm. Max. Resistance measuring range 40 MOhm. Lowest resolution capacitance 0.0001 µF. Max. Capacitance measuring range 100 µF. Capacitance measurement yes. Lowest resolution frequency 0.001 Hz. Max. Frequency measuring range 5000 kHz. Frequency measurement yes. Continuity test/diode test yes. Continuity test (50 Ohm)/ diode test (1.1 mA). Manual/automatic measuring range selection. Automatic switch-off. Automatic low battery indicator. Instantaneous value memory (data hold) yes. Measuring circuit category Cat III. Max. voltage measuring circuit category 300 V. Measuring circuit category Cat II. Max. Voltage measuring circuit category 600 V. Includes leather case, 2 x 1.5 V LR44 battery, permanently connected test leads.

Čísla materiálu

Položka č. 8C392701
UBB 500719081027
UNSPSC 41113630
Číslo materiálu výrobcu 044084
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.