text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

BENNING ben multimeter mm true rms 7-2 1000 v


Benning MM 7-2 True RMS digital multimeter for industry, service, electrical trade and HVAC technology. Digital display. Analogue bargraph display yes. 4 5/6-digit LCD display (60,000 dots). Backlighting of the LC display. Lowest resolution DC voltage 0.01 mV. Max. Voltage measuring range DC 1000 V. Lowest resolution AC voltage 0.01 mV. Max. Voltage mea

Položka č. 3G847040
Pamäť nameraných hodnôt Áno
Indikácia Digitálny
Výber meracieho rozsahu Automaticky
Meranie skutočnej efektívnej hodnoty Áno
Test kontinuity Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Pamäť nameraných hodnôt Áno
Indikácia Digitálny
Výber meracieho rozsahu Automaticky
Meranie skutočnej efektívnej hodnoty Áno
Test kontinuity Áno
Rozhranie Nie
Meranie kapacity Áno
Meranie frekvencie Áno
S meraním decibelov (dB) Nie
Podržanie údajov Áno
IR rozhranie Nie
Verzia testovaná na výbuch Nie
Analógový stĺpcový displej Áno
Rozhranie Bluetooth Nie
Test odporu/ test diód Áno
Meranie indukčnosti Nie
Najnižšie rozlíšenie, jednosmerné napätie 0.01 mV
Najnižšie rozlíšenie, striedavé napätie 0.01 mV
Najnižšie rozlíšenie, odpor 0.01 Ohm
S meraním vodivosti Nie
Maximálny rozsah merania napätia, AC (V) 1000
Max. rozsah merania napätia, jednosmerný prúd (V) 1000
Max. rozsah merania prúdu, AC (A) 10
Max. rozsah merania prúdu, jednosmerný prúd (A) 10
Max. rozsah merania odporu (MOhm) 60
Uloženie maximálnej hodnoty Áno
Viacnásobné zobrazenie Nie
Kategória meracieho obvodu CAT IV
Uloženie min. hodnoty Áno
Menovité skúšobné napätie 100 V Nie
Menovité skúšobné napätie 1000 V Nie
Menovité skúšobné napätie 250 V Nie
Menovité skúšobné napätie 500 V Nie
Meranie relatívnej hodnoty Áno
Pamäť špičkovej hodnoty Áno
Meranie pracovného cyklu Áno
Stupeň ochrany (IP) IP40
Meranie teploty Áno
Maximálny rozsah merania teploty (°C) 1090
Max. rozsah merania kapacity (µF) 10000
Max. rozsah merania frekvencie (kHz) 1000
Najnižšie rozlíšenie, frekvencia Iné
Analógové zobrazenie stĺpcového grafu analógové/logaritmické Áno
Meranie odporu v miliohmoch pomocou 4vodičovej techniky (pripojenie podľa Kelvina) Nie
Meranie teploty RTD Nie
Meranie teploty TC Nie
Menovité skúšobné napätie 10 V Nie
Menovité skúšobné napätie 50 V Nie
Meranie dĺžky kábla Nie
Testovanie symetrie kábla pre dvojvodičové spojenia a-b-E Nie
Meranie výkonu a energie Nie
Analýza harmónií/kvalita energie Nie
Meranie otáčok Nie
Automatický istič Nie
Kategória meracieho obvodu max. napätia (V) 600
S podsvietením displeja Áno

Popis

Benning MM 7-2 True RMS digital multimeter for industry, service, electrical trade and HVAC technology. Digital display. Analogue bargraph display yes. 4 5/6-digit LCD display (60,000 dots). Backlighting of the LC display. Lowest resolution DC voltage 0.01 mV. Max. Voltage measuring range DC 1000 V. Lowest resolution AC voltage 0.01 mV. Max. Voltage measuring range AC 1000 V. Lowest resolution direct current 0.01 µA. Max. Current measuring range DC 10 A. Lowest resolution alternating current 0.01 µA. Max. Current measuring range AC 10 A. Lowest resolution resistance 0.01 Ohm. Max. Resistance measuring range 60 MOhm. Lowest resolution capacitance 0.01 nF. Max. Capacitance measuring range 10000 µF. Lowest resolution frequency 0.001 Hz. Max. Frequency measuring range 1 MHz. Mains level up to 50 kHz, logic level up to 1 MHz. Lowest resolution temperature 0.1 °C. Max. Temperature measuring range 1090 °C. Temperature measurement yes. Temperature measurement -200 °C - +1090 °C. Continuity test/diode test yes. Continuity test (< 100 ? - 420 ?)/ diode test (3.0 V). True RMS measurement method yes True RMS (AC, AC+DC). Ergonomic housing with integrated rubber protective frame for increased grip and shock resistance. Optical and acoustic socket control (µA/mA and A range) with warning in the event of incorrect measuring range selection. AutoV function with automatic AC/DC switching and measuring range selection. LoZ function with low input impedance (> 2 k?) for suppression of capacitive/inductive interspersed voltages. Low-pass filter (HFR, high frequency suppression, 1000 Hz) for measurements on pulsed motor drives. Volt sensor for non-contact and single-pole phase and cable break testing (2 sensitivities) (LCD/buzzer). Fast continuity/diode test (optical/acoustic). Automatic measuring range selection. Automatic switch-off. Automatic low battery indicator. Instantaneous value memory Data HOLD yes. Measured value memory yes. Maximum value memory yes MAX. Minimum value memory yes MIN. Average value memory yes AVG. Relative value measurement yes REL. Peak value memory yes PEAK. Duty cycle measurements yes. Duty cycle (%).4 mA - 20 mA DC current loop (%). Measuring circuit category CAT IV. Max. Voltage measuring circuit category 600 V. Measuring circuit category CAT III. max. voltage measuring circuit category Voltage measuring circuit category 1000 V. Includes silicone test leads with gold-plated 2 mm and 4 mm measuring tip (screw-on), bag, wire temperature sensor, 3 x 1.5 V Micro/AAA/LR03 batteries, 11 A fuse 10218772), 0.4 A fuse (10231514).

Čísla materiálu

Položka č. 3G847040
EAN 4014651446908
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 044690
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.