text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

BENNING ben multimeter 2-2 0.1 mv-1000 v


BENNING MM 2-2 True RMS digital multimeter for industry, service and the electrical trade. Digital display. 4-digit LCD display (6,000 dots). Backlight of the LC display. Lowest resolution DC voltage 0.01 mV. Max. Voltage measuring range DC 1000 V. Lowest resolution AC voltage 0.01 mV. Max. Voltage measuring range AC 1000 V. Lowest resolution direct cur

Položka č. 3J683608
Pamäť nameraných hodnôt Áno
Indikácia Digitálny
Výber meracieho rozsahu Manuálne/automatické
Meranie skutočnej efektívnej hodnoty Áno
Test kontinuity Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Pamäť nameraných hodnôt Áno
Indikácia Digitálny
Výber meracieho rozsahu Manuálne/automatické
Meranie skutočnej efektívnej hodnoty Áno
Test kontinuity Áno
Rozhranie Nie
Meranie kapacity Nie
Meranie frekvencie Áno
S meraním decibelov (dB) Nie
Podržanie údajov Áno
IR rozhranie Nie
Verzia testovaná na výbuch Nie
Analógový stĺpcový displej Nie
Rozhranie Bluetooth Nie
Test odporu/ test diód Áno
Meranie indukčnosti Nie
Najnižšie rozlíšenie, jednosmerné napätie 0.01 mV
Najnižšie rozlíšenie, striedavé napätie 0.01 mV
Najnižšie rozlíšenie, odpor 0.1 Ohm
S meraním vodivosti Nie
Maximálny rozsah merania napätia, AC (V) 1000
Max. rozsah merania napätia, jednosmerný prúd (V) 1000
Max. rozsah merania prúdu, AC (A) 10
Max. rozsah merania prúdu, jednosmerný prúd (A) 10
Max. rozsah merania odporu (MOhm) 60
Uloženie maximálnej hodnoty Áno
Viacnásobné zobrazenie Nie
Kategória meracieho obvodu CAT IV
Uloženie min. hodnoty Áno
Menovité skúšobné napätie 100 V Nie
Menovité skúšobné napätie 1000 V Nie
Menovité skúšobné napätie 250 V Nie
Menovité skúšobné napätie 500 V Nie
Meranie relatívnej hodnoty Áno
Pamäť špičkovej hodnoty Nie
Meranie pracovného cyklu Nie
Stupeň ochrany (IP) IP40
Meranie teploty Nie
Maximálny rozsah merania teploty (°C) 0
Najnižšie rozlíšenie teploty Iné
Max. rozsah merania kapacity (µF) 10000
Max. rozsah merania frekvencie (kHz) 50
Najnižšie rozlíšenie, frekvencia Iné
Analógové zobrazenie stĺpcového grafu analógové/logaritmické Nie
Meranie odporu v miliohmoch pomocou 4vodičovej techniky (pripojenie podľa Kelvina) Nie
Meranie teploty RTD Nie
Meranie teploty TC Nie
Menovité skúšobné napätie 10 V Nie
Menovité skúšobné napätie 50 V Nie
Meranie dĺžky kábla Nie
Testovanie symetrie kábla pre dvojvodičové spojenia a-b-E Nie
Meranie výkonu a energie Nie
Analýza harmónií/kvalita energie Nie
Meranie otáčok Nie
Automatický istič Nie
Kategória meracieho obvodu max. napätia (V) 300
S podsvietením displeja Áno

Popis

BENNING MM 2-2 True RMS digital multimeter for industry, service and the electrical trade. Digital display. 4-digit LCD display (6,000 dots). Backlight of the LC display. Lowest resolution DC voltage 0.01 mV. Max. Voltage measuring range DC 1000 V. Lowest resolution AC voltage 0.01 mV. Max. Voltage measuring range AC 1000 V. Lowest resolution direct current 1 mA. Max. Current measuring range DC 10 A. Minimum resolution alternating current 1 mA. Max. Current measuring range AC 10 A. Lowest resolution resistance 0.1 Ohm. Max. Resistance measuring range 60 MOhm. Lowest resolution capacitance 0.01 nF. Max. Capacitance measuring range 10000 µF. Lowest resolution frequency 10 Hz. Max. Frequency measuring range 1 kHz. Continuity test (< 30 ? - 480 ?)/ diode test (3.0 V). True RMS measurement method True RMS. Ergonomic housing with large display and illumination. Robust rubber protective frame for increased grip and shock resistance. Optical and acoustic socket control (A range) with warning to protect against incorrect conditions (fuse protection). Volt sensor for non-contact and single-pole phase and cable break testing (2 sensitivities) (LCD/buzzer). Fast continuity/diode test (optical/acoustic). Automatic measuring range selection. Automatic switch-off. Automatic low battery indicator. Data HOLD instantaneous value memory. Measured value memory. Maximum value memory MAX. Minimum value memory MIN. Average value memory AVG. Relative value measurement REL. Measuring circuit category CAT IV. Max. Voltage measuring circuit category 300 V. Measuring circuit category CAT III. max. voltage Voltage measuring circuit category 600 V. Includes silicone test leads with gold-plated 2 mm and 4 mm measuring tip (screw-on), rubber protective frame, bag, 2 x 1.5 V Micro/AAA/LR03 batteries, 11 A fuse (10218772).

Čísla materiálu

Položka č. 3J683608
EAN 4014651446922
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 044692
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.