text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

BENNING ben measurement/temperature sun 2


Benning SUN 2 Suitable for solar technicians for initial commissioning, repeat testing, troubleshooting, efficiency checks, photovoltaic experts and service and maintenance teams. Irradiation and temperature measuring device. Ideal for planning and supporting the commissioning and repeat testing of grid-connected PV systems in accordance with VDE 0126-2

Položka č. 2F702343
Pamäť nameraných hodnôt Áno
Indikácia Grafický
Rozsah merania izolačného odporu (MOhm) ['0', '0']
Rozsah merania odporu ochranného uzemnenia (Ohm) ['0', '0']
Rozhranie Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Pamäť nameraných hodnôt Áno
Indikácia Grafický
Rozsah merania izolačného odporu (MOhm) ['0', '0']
Rozsah merania odporu ochranného uzemnenia (Ohm) ['0', '0']
Rozhranie Áno
Meranie výkonu Nie
Pripojenie tlačiarne Nie
Meranie odberového prúdu Nie
Indikácia hraničnej hodnoty Nie
Automatická skúšobná sekvencia Nie
Pripojenie pre externý merací adaptér Nie
Testovanie rozširujúcich vodičov Nie
Prúd ochranného vodiča Nie
Kontaktný prúd Nie
Meranie napätia Nie
Integrovaná tlačiareň Nie
Typ rozhrania USB-A
Vhodné na použitie poučenou osobou Áno
Aktívne testovanie Nie
Pasívne testovanie Nie
Alternatívna metóda Nie
Diferenčná prúdová metóda Nie
Priama metóda Nie

Popis

Benning SUN 2 Suitable for solar technicians for initial commissioning, repeat testing, troubleshooting, efficiency checks, photovoltaic experts and service and maintenance teams. Irradiation and temperature measuring device. Ideal for planning and supporting the commissioning and repeat testing of grid-connected PV systems in accordance with VDE 0126-23, DIN EN 62446 and for testing solar thermal systems. Graphical display. Measurements: Solar irradiation/irradiance in W/m2. PV module and ambient temperature. Digital compass to determine the compass direction. Inclinometer to determine the roof/module inclination. Special features: Calibrated photovoltaic reference cell for precise measurement of solar irradiance. 2-channel temperature sensor for PV module and ambient temperature. Data logger with real-time clock and adjustable measuring interval, 11 min. to 60 min., for storing 5000 data records, such as irradiance, module/ambient temperature and date/time stamp. Wireless connection, WirelessSunLink, approx. 30 m range outdoors, to optional PV installation testers. USB-A interface version. Download software for test report generation in MS Excel. Including bag, rubber protective frame, module and ambient temperature sensor, 2 x 1.5 V Mignon AA LR6 batteries, USB cable, download software.

Čísla materiálu

Položka č. 2F702343
EAN 4014651504202
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 050420
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.