text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

BENNING ben measur.line set m2


Safety test leads with 2 mm measuring tip diameter. Plug-in technology 4 mm safety plug-in technology. 2-part, red/black. Consisting of: Test leads yes. Current carrying capacity 10 A, insulating material silicone. Length 1.40 m. Measuring circuit category Cat IV, Max. Voltage measuring circuit category 600 V. Measuring circuit category Cat III, max. vo

Položka č. 4C077011
Typ príslušenstva/komponentov Merací kábel
Verzia sady Áno
Zásuvná technika 4 mm
Prúdová zaťažiteľnosť (A) 10
Materiál izolačný materiál Silikon
Ambalat la 1

technické údaje

Typ príslušenstva/komponentov Merací kábel
Verzia sady Áno
Zásuvná technika 4 mm
Prúdová zaťažiteľnosť (A) 10
Materiál izolačný materiál Silikon
Kategória meracieho obvodu CAT IV
S puzdrom/vreckom Nie
Max. pracovné napätie (V) 1000
Príslušenstvo Áno
Časť Nie

Popis

Safety test leads with 2 mm measuring tip diameter. Plug-in technology 4 mm safety plug-in technology. 2-part, red/black. Consisting of: Test leads yes. Current carrying capacity 10 A, insulating material silicone. Length 1.40 m. Measuring circuit category Cat IV, Max. Voltage measuring circuit category 600 V. Measuring circuit category Cat III, max. voltage measuring circuit category Voltage measuring circuit category 1000 V. With protective caps. Measuring circuit category Cat II, Max. Voltage measuring circuit category 1000 V. Without protective caps.

Čísla materiálu

Položka č. 4C077011
UBB 500719080789
UNSPSC 41113630
Číslo materiálu výrobcu 044146
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.