text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

BENNING ben isol/resist device 300 ko-20 go


Benning IT 100 insulation and resistance tester. For insulation and low-resistance measurements on electrical systems, devices, cables, motors and generators. Digital display. Multiple display. With screen backlighting. Measurements: Lowest resolution DC voltage 10 mV. Max. Voltage measuring range DC 600 V. Lowest resolution AC voltage 10 mV. Max. Volta

Položka č. 5S067353
Pamäť nameraných hodnôt Nie
Indikácia Digitálny
Výber meracieho rozsahu Automaticky
Meranie skutočnej efektívnej hodnoty Nie
Test kontinuity Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Pamäť nameraných hodnôt Nie
Indikácia Digitálny
Výber meracieho rozsahu Automaticky
Meranie skutočnej efektívnej hodnoty Nie
Test kontinuity Nie
Rozsah merania izolačného odporu (MOhm) ['03', '20000']
Rozhranie Nie
Meranie kapacity Nie
Meranie frekvencie Nie
S meraním decibelov (dB) Nie
Podržanie údajov Nie
IR rozhranie Nie
Verzia testovaná na výbuch Nie
Analógový stĺpcový displej Nie
Rozhranie Bluetooth Nie
Test odporu/ test diód Nie
Meranie indukčnosti Nie
Najnižšie rozlíšenie, jednosmerné napätie 10 mV
Najnižšie rozlíšenie, jednosmerný prúd Iné
Najnižšie rozlíšenie, striedavé napätie 10 mV
Najnižšie rozlíšenie, striedavý prúd Iné
Najnižšie rozlíšenie, odpor 0.1 Ohm
S meraním vodivosti Nie
Maximálny rozsah merania napätia, AC (V) 600
Max. rozsah merania napätia, jednosmerný prúd (V) 600
Max. rozsah merania prúdu, AC (A) 0
Max. rozsah merania prúdu, jednosmerný prúd (A) 0
Max. rozsah merania odporu (MOhm) 6
Uloženie maximálnej hodnoty Nie
Viacnásobné zobrazenie Áno
Kategória meracieho obvodu CAT IV
Uloženie min. hodnoty Nie
Menovité skúšobné napätie 100 V Áno
Menovité skúšobné napätie 1000 V Áno
Menovité skúšobné napätie 250 V Áno
Menovité skúšobné napätie 500 V Áno
Meranie relatívnej hodnoty Nie
Pamäť špičkovej hodnoty Nie
Meranie pracovného cyklu Nie
Stupeň ochrany (IP) IP30
Meranie teploty Nie
Maximálny rozsah merania teploty (°C) 0
Najnižšie rozlíšenie teploty Iné
Max. rozsah merania kapacity (µF) 0
Najnižšie rozlíšenie, kapacita Iné
Max. rozsah merania frekvencie (kHz) 0
Najnižšie rozlíšenie, frekvencia Iné
Analógové zobrazenie stĺpcového grafu analógové/logaritmické Nie
Meranie odporu v miliohmoch pomocou 4vodičovej techniky (pripojenie podľa Kelvina) Nie
Meranie teploty RTD Nie
Meranie teploty TC Nie
Menovité skúšobné napätie 10 V Nie
Menovité skúšobné napätie 50 V Áno
Meranie dĺžky kábla Nie
Testovanie symetrie kábla pre dvojvodičové spojenia a-b-E Nie
Meranie výkonu a energie Nie
Analýza harmónií/kvalita energie Nie
Meranie otáčok Nie
Automatický istič Nie
Kategória meracieho obvodu max. napätia (V) 600
S podsvietením displeja Áno

Popis

Benning IT 100 insulation and resistance tester. For insulation and low-resistance measurements on electrical systems, devices, cables, motors and generators. Digital display. Multiple display. With screen backlighting. Measurements: Lowest resolution DC voltage 10 mV. Max. Voltage measuring range DC 600 V. Lowest resolution AC voltage 10 mV. Max. Voltage measuring range AC 600 V. Lowest resolution resistance 0.1 Ohm. Max. Resistance measuring range 0.6 MOhm. Insulation resistance measuring range 0.3 MOhm - 20000 MOhm. Nominal test voltage 50 V. Nominal test voltage 100 V. Nominal test voltage 250 V. Nominal test voltage 500 V. Nominal test voltage 1000 V. Low-resistance measurement up to 40 Ohm. Resistance measurement with 200 mA test current for testing protective conductor connections. Polarisation index (PI). Dielectric absorption rate (DAR). Special features: Red LED for test/external voltage, no test start possible when external voltage is present, zero adjustment of the test leads up to 2 ?, lock function for continuous insulation and low-resistance measurement, display illumination can be set to temporary or permanent, automatic saving of the last measurement function (V AC/ V DC, resistance / continuity test), continuity test with acoustic signal, self-test of the internal fuse. Automatic measuring range selection. Measuring circuit category Cat IV. Max. Max. voltage measuring circuit category 600 V. Includes bag, test leads, crocodile clips, rubber protection frame, 4 x 1.5 V Mignon/ AA/ LR6 battery, fuse 0.315 A (757213)

Čísla materiálu

Položka č. 5S067353
EAN 4014651441071
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 044107
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.