text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

BENNING ben electricity tong 5-1 0.9 a-600 a


Benning CM 5-1 True RMS digital current clamp multimeter. Digital display. 4-digit LCD display (9999 dots). With screen backlight. Current measuring range/DC 0.9 A - 600 A. Current measuring range/AC 0.9 A - 600 A. DC/AC current type. True RMS measurement (TRMS) yes Voltage measurement/AC 1.3 V - 750 V. Voltage measurement/DC 0.7 V - 1000 V. Resistance

Položka č. 5L587772
Typ prúdu AC/DC
Indikácia Digitálny
Výber meracieho rozsahu Automaticky
Rozsah merania prúdu, striedavý prúd (A) ['09', '600']
Rozsah merania prúdu, DC (A) ['09', '600']
Ambalat la 1

technické údaje

Typ prúdu AC/DC
Indikácia Digitálny
Výber meracieho rozsahu Automaticky
Rozsah merania prúdu, striedavý prúd (A) ['09', '600']
Rozsah merania prúdu, DC (A) ['09', '600']
Rozsah merania odporu Áno
Otvorenie čeľuste (mm) 35
Meranie skutočnej efektívnej hodnoty Áno
Test kontinuity Áno
Rozhranie Nie
Meranie kapacity Nie
Meranie frekvencie Áno
Meranie výkonu Nie
Meranie unikajúceho prúdu Nie
Meranie v kábloch s predným a zadným vodičom Nie
Verzia ako adaptér na pripojenie k multimetru Nie
Meranie horného oblúka Nie
Meranie napätia, AC Áno
Meranie napätia, DC Áno
Analógový stĺpcový displej Nie
Viacnásobné zobrazenie Nie
Kategória meracieho obvodu CAT IV
Stupeň ochrany (IP) IP30
Meranie teploty Nie
Kategória meracieho obvodu max. napätia (V) 600
S podsvietením displeja Áno

Popis

Benning CM 5-1 True RMS digital current clamp multimeter. Digital display. 4-digit LCD display (9999 dots). With screen backlight. Current measuring range/DC 0.9 A - 600 A. Current measuring range/AC 0.9 A - 600 A. DC/AC current type. True RMS measurement (TRMS) yes Voltage measurement/AC 1.3 V - 750 V. Voltage measurement/DC 0.7 V - 1000 V. Resistance measurement range 1 Ohm - 10000 Ohm. Frequency measurement 1 Hz - 400 Hz. Frequency measurement yes. Continuity test/diode test. Automatic measuring range selection. Automatic switch-off. Automatic low battery indicator. Safe and simple operation. Automatic measuring function and measuring range setting. No incorrect measurements due to incorrect measuring range selection. Fast response time due to 5 samples per second. Voltage measurement with low input impedance (LoZi). Good grip due to rubberised housing shells. Instantaneous value memory Hold. Clamp opening 35 mm. Measuring circuit category Cat IV. Max. Max. voltage measuring circuit category 600 V. Measuring circuit category Cat III. Voltage measuring circuit category 1000 V. Includes case, 9 V block LR61 battery, test leads.

Čísla materiálu

Položka č. 5L587772
EAN 4014651440661
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 044066
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.