Voltmetre, testery priechodnosti
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
Meracie, značkovacie & kontrolné náradie
Elektrické multimetre
Voltmetre, testery priechodnosti
Y0041.000.035
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
BENN VOLT TESTER MM P3 MULTI
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Previous
Next
Položka č.
Y0041.000.035
Pamäť nameraných hodnôt
Áno
Indikácia
Digitálny
Výber meracieho rozsahu
Manuálne/automatické
Meranie skutočnej efektívnej hodnoty
Áno
Test kontinuity
Áno
Meranie kapacity
Áno
Meranie frekvencie
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Pamäť nameraných hodnôt
Áno
Indikácia
Digitálny
Výber meracieho rozsahu
Manuálne/automatické
Meranie skutočnej efektívnej hodnoty
Áno
Test kontinuity
Áno
Meranie kapacity
Áno
Meranie frekvencie
Áno
Test odporu/ test diód
Áno
Najnižšie rozlíšenie, jednosmerné napätie
0.1 mV
Najnižšie rozlíšenie, striedavé napätie
0.1 mV
Najnižšie rozlíšenie, odpor
0.1 Ohm
Maximálny rozsah merania napätia, AC (V)
600
Max. rozsah merania napätia, jednosmerný prúd (V)
600
Max. rozsah merania odporu (MOhm)
40
Kategória meracieho obvodu
CAT III
Max. rozsah merania kapacity (µF)
100
Max. rozsah merania frekvencie (kHz)
5000
Najnižšie rozlíšenie, frekvencia
0.001 Hz
Kategória meracieho obvodu max. napätia (V)
300
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
Y0041.000.035
EAN
4014650440846
UBB
500504369926
UNSPSC
41113661
Číslo materiálu výrobcu
044084