text.skipToContent text.skipToNavigation

BENN VOLT TESTER CM 1-2 MULTI


Benning CM 1-2 digital current clamp multimeter. Digital display. 3 ½-digit LCD display (2000 dots). Current measuring range/AC 0.1 A - 400 A. Current type alternating current. Voltage measurement/AC 0.1 V - 600 V. Voltage measurement/DC 0.1 V - 600 V. Resistance measuring range 0.1 Ohm - 20 MOhm. Continuity test 20 Ohm. Manual measuring range selection

Položka č. Y0041.000.070
Typ prúdu AC
Indikácia Digitálny
Výber meracieho rozsahu Manuálny
Rozsah merania prúdu, striedavý prúd (A) ['01', '400']
Rozsah merania prúdu, DC (A) ['0', '0']
Ambalat la 1

technické údaje

Typ prúdu AC
Indikácia Digitálny
Výber meracieho rozsahu Manuálny
Rozsah merania prúdu, striedavý prúd (A) ['01', '400']
Rozsah merania prúdu, DC (A) ['0', '0']
Rozsah merania odporu Áno
Otvorenie čeľuste (mm) 30
Meranie skutočnej efektívnej hodnoty Nie
Test kontinuity Áno
Rozhranie Nie
Meranie kapacity Nie
Meranie frekvencie Nie
Meranie výkonu Nie
Meranie unikajúceho prúdu Nie
Meranie v kábloch s predným a zadným vodičom Nie
Verzia ako adaptér na pripojenie k multimetru Nie
Meranie horného oblúka Nie
Meranie napätia, AC Áno
Meranie napätia, DC Áno
Analógový stĺpcový displej Nie
Viacnásobné zobrazenie Nie
Kategória meracieho obvodu CAT III
Stupeň ochrany (IP) IP30
Meranie teploty Nie
Kategória meracieho obvodu max. napätia (V) 600
S podsvietením displeja Nie
Značka Benning
Váha kusu (g) 480

Popis

Benning CM 1-2 digital current clamp multimeter. Digital display. 3 ½-digit LCD display (2000 dots). Current measuring range/AC 0.1 A - 400 A. Current type alternating current. Voltage measurement/AC 0.1 V - 600 V. Voltage measurement/DC 0.1 V - 600 V. Resistance measuring range 0.1 Ohm - 20 MOhm. Continuity test 20 Ohm. Manual measuring range selection. Automatic switch-off. Automatic low battery indicator. Instantaneous value memory Hold. Clamp opening 30 mm. Measuring circuit category Cat III. Voltage measuring circuit category 600 V. Includes case, 2 x 1.5 V Micro/ AAA/ LR03 battery, test leads.

Čísla materiálu

Položka č. Y0041.000.070
EAN 4014650440624
UBB 500625638589
UNSPSC 41113661
Číslo materiálu výrobcu 044062
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.